Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister Cosy 1-5, A4, PC-beschriftbar, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308899
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1240-00-00
EAN/GTIN:
     4002432125098
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Cosy 1-5, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Universallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com/easyprint). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 5. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 3,30*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 4,07*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 4,08*
1
€ 7,95*
ab € 2,48*
€ 4,38*
1
€ 6,95*
ab € 2,70*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,07*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,07*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.