Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register Cosy A4 1-5 bedruckbar PP 5 Blatt farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register Cosy A4 1-5 bedruckbar PP 5 Blatt farbig
Register Cosy A4 1-5 bedruckbar PP 5 Blatt farbig
Register Cosy A4 1-5 bedruckbar PP 5 Blatt farbig
Register Cosy A4 1-5 bedruckbar PP 5 Blatt farbig
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12400000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12400000
EAN/GTIN:
     4002432125098
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Leitz Plastikregister Cosy 1-5, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit
  • Stabil und haltbar
  • Mit Universallochung
  • Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com/easyprint)
  • Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm
  • Blattanzahl 5
  • Format: 245 x 305 mm
  • Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
5
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.1600 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
für Format:
A4+
Höhe:
305 mm
Importdatum:
18.09.2020
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Motiv:
Cosy
Taben:
Zahlen
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister mehrfarbig 1-5 folie a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, 5, A4, Bedruckbar, Blatt, Cosy, Kunststoff, Leitz, Ordner, Papier, Papier-Register, PapierRegister, PC, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, PCKunststoffregister, PCOrdnerregister, PCZahlenRegister, Register, Sortierung, Vorlage, Zahlen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 3,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,09*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 4,11*
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,24*
1
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,44*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,44*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,98*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.