Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffregister DIN A4, 5tlg., 1 - 5, Überbreite, PP, farbig, Universallochun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei12400000_a1.jpg
images/web_details/lei12400000_a1.jpg
images/web_details/lei12400000_a2.jpg
images/web_details/lei12400000_a3.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI12400000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12400000
EAN/GTIN:
     4002432125098
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Beschriftbares Plasikregister der Serie Cosy. Beschriftet wird ein Standart A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Format:
DIN A4+
Abmessungen:
(H x B) 305 x 245 mm
Ausführung:
1 - 5
Anreißer (Online):
Register Cosy, DIN A4+, 1-5, 5-teilig, PP, mehrfarbige Tabe
Aufzählung (Online):
Format: DIN A4+ mit Universallochung und farbigen Taben Material: PP. Maße: 245 x 305 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Kunststoffregister DIN A4, 5tlg., 1 - 5, Überbreite, PP, farbig, Universallochung
Langbeschreibung (Online):
Beschriftbares Plasikregister der Serie Cosy. Beschriftet wird ein Standart A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird.
Ursprungsland:
CN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 3,31*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,09*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 4,10*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,25*
1
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,40*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,44*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,45*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,94*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,98*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.