Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register Cosy 12400000 A4 bedruckbar PP farbig 1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121013992
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12400000
EAN/GTIN:
     4002432125098
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Das A4-Deckblatt der Cosy Register kann beliebig oft ausgetauscht und über www.leitz.com/easyprint beschriftet werden. Organisieren Sie Ihre Ablage mit diesen Premium-Registern und stellen so sicher, dass Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben. Farbig bedruckte Taben für die Organisation und Ablage Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister Cosy
Maße:
24,5 x 30,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Stärke:
0,30 mm
Ausführung der Tabe:
1-5
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
mehrfarbig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 3,31*
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,09*
8 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 4,10*
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,25*
1
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,40*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,44*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,45*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,94*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,98*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.