Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Solid, A4, PP, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308686037
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4563-10-30
EAN/GTIN:
     4002432114726
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Eckspannermappe Solid. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Verwendung für Papierformate:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Fassungsvermögen:
150 Blatt
Breite:
235 mm
Höhe:
320 mm
Material:
Polyproplyen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, eckspanner a4 blau plastik, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Eckspannmappen, Aktenmappen, Flügelmappen, Einlegemappen, Jurismappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Ordnungsmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 3,60*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 4,17*
Lager 690
54
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 6,13*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681030
ab € 4,64*
Ähnlich
Leitz
52270030
ab € 2,12*
Ähnlich
Leitz
55020030
ab € 11,82*
Ähnlich
Leitz
50080030
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
46480035
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
44950035
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
45631050
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45631020
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45631001
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45791030
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
39621030
ab € 5,21*
Ähnlich
Leitz
45691030
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
41910030
ab € 0,40967*
Ähnlich
Leitz
10471030
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.