Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308186601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5008-10-36
EAN/GTIN:
     4002432395965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
30 Blatt
Farbe:
blau metallic
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3 mm
Lochung:
80 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Kataloglocher, Stanzlocher, Blocklocher, Protokollblattlocher, Metalllocher, Metallschreibtischlocher, Doppellocher, Ordnerlocher, Registraturlocher, Privatlocher, Metallbürolocher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,23*
€ 10,69*
Lager 690
469
1
€ 5,49*
ab € 8,07*
€ 11,85*
9 Tage
476
1
€ 5,87*
ab € 8,45*
€ 12,51*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 14,36*
1
€ 7,95*
ab € 9,64*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,56*
Zubehör
Leitz
55022036
ab € 13,99*
Zubehör
Leitz
53192036
ab € 6,33*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,39*
Zubehör
Leitz
60480036
ab € 31,03*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.