Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53192036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53192036
EAN/GTIN:
     4002432100477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Qualitätsschere WOW. Mit ergonomischen Soft-Touch Griffen. Mit Schraube zum Nachjustieren. Extrem scharf für hohe Schnittpräzision. Material: titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Länge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
titanbeschichtetes Edelstahl, farbige Kunststoffgriffe
Form:
Spitze leicht abgerundet
Kennzeichnung:
ohne Anforderung
Länge:
205
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 380 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263036
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
55311036
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.