Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-10-36
Artikel-Nr.:
     639-308186601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5008-10-36
EAN/GTIN:
     4002432395965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
blau
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Blocklocher, Doppellocher, Elektrolocher, Kataloglocher, Leitz, Metallbürolocher, Metalllocher, Metallschreibtischlocher, Minilocher, NeXXt, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Ablagekörbe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,23*
€ 10,69*
2 Tage
469
1
€ 5,49*
ab € 8,07*
€ 11,85*
10 Tage
476
1
€ 5,87*
ab € 8,45*
€ 12,51*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 14,36*
1
€ 7,95*
ab € 9,64*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,56*
Zubehör
Leitz
55022036
ab € 13,99*
Zubehör
Leitz
53192036
ab € 6,33*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,39*
Zubehör
Leitz
60480036
ab € 31,03*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.