Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 2,5mm mit Anschlagschiene blau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 2,5mm mit Anschlagschiene blau metallic
Locher 2,5mm mit Anschlagschiene blau metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT50081036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50081036
EAN/GTIN:
     4002432395965
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30
  • Material: Metall
  • Farbe: blau metallic
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.417 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau metallic
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
2.5 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, 5008, Privatlocher, Stanzlocher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,23*
€ 10,69*
2 Tage
469
1
€ 5,49*
ab € 8,07*
€ 11,85*
Lager 467
476
1
€ 5,87*
ab € 8,45*
€ 12,51*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 14,36*
1
€ 7,95*
ab € 9,64*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,56*
Zubehör
Leitz
55022036
ab € 13,99*
Zubehör
Leitz
53192036
ab € 6,33*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,39*
Zubehör
Leitz
60480036
ab € 31,03*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.