Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinakladde A4 96Blatt liniert schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-279037010
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100302814
EAN/GTIN:
     4006144929326
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
ECF Papier, 60 g/qm. Fester Einband. Buch mit 96 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
liniert
Grammatur:
60 g/qm
Blattzahl:
96 Blatt
Farbe:
schwarz/rot
Material:
ECF Papier
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, bantex notizbuch a 4 liniert, notiz buch, notiz-buch a4, Notizbücher, Schreibbücher, Kladden, Schulhefte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
468
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,36*
Lager 690
167
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 4,39*
10 Tage
113
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 4,42*
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 4,77*
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.