Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LAD100302814 Herst.-Nr.: 100302814 EAN/GTIN: 4006144929326 |
| |
|
| | |
| Chinakladde mit schwarz/rotem Hardcover-Einband. 70 g/qm feines, holzfreies Papier. In verschiedenen Lineaturen. Block à 96 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Format: | DIN A4 | Ausführung: | liniert | Anreißer (Online): | China-Kladde, DIN A4, liniert, 96 Blatt, Papier 70g/qm, schwarz/rot | Kurzbeschreibung (Online): | China-Kladde, DIN A4, liniert, 96 Blatt, Papier 70g/qm, schwarz/rot | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, bantex notizbuch a 4 liniert, notiz buch, notiz-buch a4, Schreibheft, Merkheft, Merkbuch, Chinakladde, China-Kladde |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,57* | € 4,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,58* | € 4,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,60* | € 4,42* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,73* | € 4,77* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,86* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|