Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND100302814 Herst.-Nr.: 100302814 EAN/GTIN: 4006144929326 |
| |
|
| | |
| - Notizbuch China-Kladde mit Ganzdeckenband
- cellophaniert,
- Lineatur grau
- Farbe: schwarz/rot
- 96 Blatt
- Papiergewicht 60g/qm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Klebebindung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.537 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | schwarz/rot | Farbe des Einbandes: | schwarz | Lineatur: | liniert | Marke: | Landre | nummeriert: | nein | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 60 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, bantex notizbuch a 4 liniert, notiz buch, notiz-buch a4, China, China-Kladde, Chinakladde, Diarium, Journal, Schreibbuch, Schreibkladde |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,57* | € 4,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,58* | € 4,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,60* | € 4,42* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,73* | € 4,77* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,86* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|