Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANTEX Kladde China 100302814 DIN A4 liniert 96Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-112740901
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100302814
EAN/GTIN:
     4006144929326
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Mit ihrem robusten Einband eignet sich die China Kladde ideal für Notizen, Konzepte, Skizzen oder auch als Tagebuch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
China
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde China
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Hartpappe
Farbe des Einbandes:
schwarz/rot
Farbe des Rückens:
rot
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, bantex notizbuch a 4 liniert, notiz buch, notiz-buch a4, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
468
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,36*
1 Tag
167
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 4,39*
9 Tage
113
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 4,42*
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 4,77*
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.