| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248746 Herst.-Nr.: 930/710 EAN/GTIN: 4065400800939 |
| | |
|
| | |
| H-Milch für alle Gelegenheiten, zum Frühstück, Backen oder Kochen. Unsere Haltbare ist ohne Gentechnik und enthält von Natur aus Eiweiß und Calcium. Sie bleibt durch das spezielle Herstellungsverfahren des Ultrahocherhitzens bis zu 90 Tage auch ungekühlt frisch und eignet sich perfekt für die Bevorratung. Qualität, die immer wieder gut schmeckt, pur, zum Kaffee oder Müsli. Mit Drehverschluss. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1,5 % Fettanteil | Inhalt: | 12 Pack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H-Milch, Milch, Vollmilch, milch naarmann 1,5 % 1 l, kamillen tee, milch 1,5%, Mich, Trinkmilch, Getränk |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,88* | € 16,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 14,23* | € 19,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 11,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|