Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
No. 3 - Pure White - Recyclingpapier, A4, 80g, weiß, 500 Blatt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-201197
Hersteller:
Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
K1606666080A
EAN/GTIN:
4260074843118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis No.3 ist unser umweltbewusster Leistungsträger. Es eignet sich ideal für kontrastreiche, scharfe Druckergebnisse und zeigt damit, dass sich Höchstleistung und Nachhaltigkeit nicht ausschließen. Auf Steinbeis No. 3 kann man sich verlassen, wenn komplexe Diagramme, Grafiken oder sogar ganze Präsentationen gedruckt werden sollen. 110 CIE Weiße. Größe: DIN A4. Packung mit 500 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
110
Ausführung:
100% Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
... >
Lager 690
>
Kopierpapiere, Kopierkartone, Kopierseide
>
Kopier- u. Uws-Kopierpapiere, -seide, Weiss - Kleinformat
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier steinbeis a4 80g/m² 100% altpapier weiß
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetdruckerpapier din a 4
,
Multifunktionspapiere
,
Tintenstrahldruckerpapiere
,
Inkjetpapiere
,
Laserdruckerpapiere
,
Kopierpapiere
,
Papier
,
Recylingpapiere
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
3463
€ 5,49*
ab € 5,12*
€ 5,12*
Lager 1682
1 Tag
1623
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 5,41*
Lager 639
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 6,98*
€ 8,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01024* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier SAVECO Blue Label saveco 100000009, A4, 80g/m², Weißgrad (CIE) 110, weiß, PG=500BL
Saveco
100000009
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt