| |
|
| Artikel-Nr.: 690-164064900 Herst.-Nr.: 62002 EAN/GTIN: 4260061891788 |
| |
|
| | |
| Rutschfeste Abstandmatte in Größe 90x150cm Design 3 für den Innenbereich. Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Im Kampf gegen das Coronavirus COVID19 ist genau das eine wichtige Maßnahme um die Verbreitung zu minimieren. Für den dezenten Hinweis direkt auf den Boden gibt es nun auch attraktive Schmutzfangmatten. Dabei entspricht die Größe der Matte dem empfohlenen Mindestabstand, der zur nächsten Person eingehalten werden soll. Die Vorteile auf einen Blick: Ideal für Warte- und Diskretionsbereiche, dank der Gestaltung und der Farbgebung werden Matten optimal wahrgenommen. Ohne Rand in feinster Druckqualität. Deutlich nachhaltiger und langlebiger als Klebestreifen und Aufkleber. Material Floor aus Polyamid - Boden aus Vinyl. Materialstärke 6,5mm. Farbe: schwarz/rot/weiß. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innen | Form: | rechteckig | Größe: | 90 x 60 cm | Farbe: | schwarz/rot/weiß | Materialstärke: | 6,5 mm | Material: | Floor aus Polyamid - Boden aus Vinyl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Schutzmatte, Bodenschutzmatte, Unterlage, Hauseingang, Geschäftseingang, Abstand, Maskenpflicht, Corona, Pendemie, Virusschutz, Schmutzfang |
| | |
| |