Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-136002023 Herst.-Nr.: 16420 90 EAN/GTIN: 4002390047364 |
| |
|
| | |
| Elektronische Briefwaage (Büro) MAULalpha. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Art der Hilfenergie: Batterie / inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterie. On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/oz. Benutzerkalibrierung möglich. Tellergröße (?) oder (L x B): 120 mm. Tragfähigkeit der Waage: 2000 g. Wiegegenauigkeit: 1 g. Größe (B x H x T): 137 x 36 x 188 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 2000 g | Teilung: | 1 g | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Batteriebetrieb | Größe (B x H x T): | 141 x 37 x 188 mm | Wiegefläche: | 124 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,00* | € 27,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,16* | € 30,20* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 23,25* | € 30,21* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 24,81* | € 32,15* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 25,61* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 25,61* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|