Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefwaage MAULalpha mit Batterie, Tragkraft 2000 g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Briefwaage MAULalpha mit Batterie, Tragkraft 2000 g, schwarz
MAUL Briefwaage MAULalpha mit Batterie, Tragkraft 2000 g, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-28944E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1642090
EAN/GTIN:
     4002390047364
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
- Mit Tare-Funktion
- Abschaltautomatik
- Automatische Nullstellung
- Batteriebetrieb - inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Umschaltbar g/oz
- Benutzerkalibrierung möglich
- Größe 18,8 x 13,7 x 3,6 cm
- Wiegeteller Ø 12 cm
- Mindestlast 2 g
- Tragkraft: 2000 g
- Teilung: 1 gWEEE-Reg.-Nr.: DE 56172171
Typ: Briefwaage
Hilfsenergie: Batterie
Tragkraft: 2,00 kg
Teilung: 1,0 g
Breite: 137 mm
Höhe: 36 mm
Tiefe: 188 mm
Farbe: schwarz
Durchmesser (Waagschale): 120 mm
Serie: MAULalpha

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, briefwaage maul schwarz, paketwaage, maul paketwaage, Briefwaagen, Waagen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 27,47*
3 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 23,32*
€ 30,13*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 23,16*
€ 30,14*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 24,88*
€ 32,08*
2 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 25,52*
€ 33,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 24,88* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.