Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1642090 Herst.-Nr.: 1642090 EAN/GTIN: 4002390047364 |
| |
|
| | |
| - Batteriebetrieb
- inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
- Umschaltbar g/oz
- Benutzerkalibrierung möglich
- Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
- Größe 18,8 x 13,7 x 3,6 cm
- Wiegeteller Durchmesser 12 cm
- Mindestlast 2 g
- CE-Zeichen
- Tragkraft: 2000 g
- Teilung: 1 g
Weitere Informationen: | | Breite: | 137 mm | Bruttogewicht: | 0.36 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 36 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 2 kg | Tiefe: | 188 mm | Umweltzeichen: | CE-Zeichen | Wiegegenauigkeit: | 1 g | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen | Zertifikat: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, briefwaage maul schwarz, paketwaage, maul paketwaage, 16420, alpha, Digitalwaage, Feinwaage, maul, Präzisionswaage, Universalwaage, Waage |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,00* | € 27,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,16* | € 30,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 23,25* | € 30,21* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 24,81* | € 32,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 25,61* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 23,25* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|