Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilstift 4600 Basic, 5 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135659
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4600-5099
EAN/GTIN:
     4057305013255
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Textilstift zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien wie Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C. Das Set enthält die Farben schwarz, blau, hellblau, hellgrün und orientblau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz, blau, hellblau, hellgrün, orientblau
Strichstärke:
1 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
Schreibflüssigkeit:
Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
max. zul. Waschtemperatur:
60°
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker, edding Textilmarker, T-Shirtmarker, Dekorieren von Textilien, Malen auf Textilien, Decomarker, Deco Marker, Stoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,63*
€ 5,76*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 5,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,74*
€ 5,95*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 6,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4200-6099
ab € 5,36*
Ähnlich
edding
4-4500-5099
ab € 5,51*
Ähnlich
edding
4-4600-5-999
ab € 3,54*
Ähnlich
edding
4-4600-5
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.