Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77544723
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4600-5-999
EAN/GTIN:
     4057305013224
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Textilstift zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien wie Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C. Die Verpackung enthält die Farben schwarz, rot, orange, pink und karminrot.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
5 Farben
Schreibfarben
Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Schlagweite
1 mm
Produktfarbe
Gemischte Farben
Gehäuseform
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Schnell trocknend
Ja
Wasserfeste Tinte
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4200-6999
ab € 5,35*
Ähnlich
edding
4-4500-5999
ab € 5,52*
Ähnlich
edding
4-4600-5099
ab € 3,66*
Ähnlich
edding
4-4600-5
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.