Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4600 Textilstift 5er-Set cool, Rundspitze 1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
edding 4-4600-5099
edding 4-4600-5099
edding 4-4600-5099 Detail 1
edding 4-4600-5099 Detail 2
Artikel-Nr.:
     3310-ED-4600-5099
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4600-5099
EAN/GTIN:
     4057305013255
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

edding 4600 Textilstift 5er-Set sortiert (001, 003, 010, 011, 033), Rundspitze 1 mm (4057305013255)

Textilstift zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien wie Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C. Erhältlich in 20 verschiedenen Farben.

  • Textilpen edding 4600
  • Textilstift zum Malen, Schreiben, Signieren auf fast allen appreturfreien Textilien
  • Rundspitze
  • Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • Zum Fixieren ohne Dampf bügeln
  • Nach dem Fixieren weitgehend waschfest bis 60°C
  • Weißer Kunststoffschaft
  • Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe: schwarz, blau, hellblau, hellgrün und orientblau
Weitere Informationen:
Inhalt:
5er-Set cool
Schreibfarbe:
schwarz, blau, hellblau, hellgrün und orientblau
Stiftspitze:
Rundspitze 1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 3,66*
€ 5,78*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 5,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 5,95*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 4,28*
€ 6,67*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4200-6099
ab € 5,37*
Ähnlich
edding
4-4500-5099
ab € 5,51*
Ähnlich
edding
4-4600-5-999
ab € 3,56*
Ähnlich
edding
4-4600-5
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.