Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135095011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1012-00-55
EAN/GTIN:
     4002432300730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelbankordner
Leitz Doppelordner Plastik, mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit 2 Deckblättern, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für 2 x A5 quer, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Format:
2 x A5 quer
Rückenbreite:
75 mm
Farbe:
grün
Material außen:
Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert
Material innen:
Polyethylen-beschichtetes, graues Papier
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,78*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 10,81*
Lager 690
49
1
€ 5,49*
ab € 7,42*
€ 10,82*
1
€ 7,95*
ab € 7,81*
€ 11,72*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 8,21*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.