Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Doppelordner 10120055 2xDIN A5 quer 75mm PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/605/l017605v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/605/l017605v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120019160
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10120055
EAN/GTIN:
     4002432300730
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelbankordner
3 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
75
Verwendung f³r Papierformat:
2 x DIN A5 quer
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
2 x 500 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Graupappe, recycelt
Material au¯en:
Polypropylen
Material innen:
Papier, PE beschichtet
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppelordner
Rückenschild:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, doppelordner grün leitz, doppelordner, leitz doppelordner, Belegeordner, Dokumentenordner, Kontoauszugordner, Kontoauszugsordner, Ordner, Sonderformatordner, Spezialordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,72*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,48*
€ 10,74*
2 Tage
49
1
€ 5,49*
ab € 7,48*
€ 10,75*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,81*
€ 11,65*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 8,20*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.