Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, grün LEITZ 1012-00-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, grün LEITZ 1012-00-55
Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, grün LEITZ 1012-00-55
Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, grün LEITZ 1012-00-55
Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, grün LEITZ 1012-00-55
Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, grün LEITZ 1012-00-55
Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, grün LEITZ 1012-00-55
Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, grün LEITZ 1012-00-55
Artikel-Nr.:
     639-135095011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1012-00-55
EAN/GTIN:
     4002432300730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelbankordner
Leitz Doppelordner Plastik, mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit 2 Deckblättern, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für 2 x A5 quer, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
75
Farbe:
grün
Farbe des Rückens:
grün
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
2x A5 quer
Verwendung für Papierformate:
2x DIN A5 quer
Weitere Suchbegriffe: Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, doppelordner grün leitz, doppelordner, leitz doppelordner, Bankordner, Briefordner, Büroordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Doppelordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schlitzordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Aktenordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,78*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 10,81*
1 Tag
49
1
€ 5,49*
ab € 7,42*
€ 10,82*
1
€ 7,95*
ab € 7,81*
€ 11,72*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 8,21*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.