Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, 250 g/m², Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135008015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3740-00-25
EAN/GTIN:
     4002432306770
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit. Für kaufmännische Heftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Format:
A4
Fassungsvermögen:
170 Blatt
Farbe:
rot
Material:
Manilakarton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, leitz ringordner a4 rot, ringbuch a4, ringbuch rot, Einhakhefter, Schlitzhefter, Klemmhefter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 0,81*
1 Tag
175
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,84*
Lager 690
852
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55614*
€ 0,96614*
2 Tage
486
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,04*
9 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96614*
€ 1,14971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87614*
€ 1,04261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76614*
€ 0,91171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73614*
€ 0,87601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71614*
€ 0,85221
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55614*
€ 0,66181
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80003817
ab € 0,22*
Ähnlich
Leitz
37403099
ab € 0,71*
Ähnlich
Leitz
37400035
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400011
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400085
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400055
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,5364*
Ähnlich
Soennecken
125402630
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.