Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-37400085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37400085
EAN/GTIN:
     4002432306817
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit. Für kaufmännische Heftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännisch
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
grau
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Manilakarton RC
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
238
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Höhe:
305
Stärke:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54614*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97614*
€ 1,16161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87614*
€ 1,04261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75614*
€ 0,89981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72614*
€ 0,86411
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70614*
€ 0,84031
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54614*
€ 0,64991
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37403099
ab € 0,71*
Ähnlich
Leitz
37400035
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400011
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400055
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,5464*
Ähnlich
Leitz
37400025
ab € 0,55614*
Ähnlich
Soennecken
125402680
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.