Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, 5 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, 5 Stück, sortiert
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, 5 Stück, sortiert
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, 5 Stück, sortiert
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, 5 Stück, sortiert
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, 5 Stück, sortiert
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, 5 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-37403099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37403099
EAN/GTIN:
     4002432370047
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit. Für kaufmännische Heftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: sortiert, in chamois, gelb, rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
238
Farbe:
sortiert
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton RC
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhalt 5 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Art der Heftung:
kaufmännisch
Stärke:
250
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Höhe:
305
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37400035
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400011
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400085
ab € 0,55614*
Ähnlich
Leitz
37400055
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,5464*
Ähnlich
Leitz
37400025
ab € 0,55614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.