Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Heftix selbstklebend, A5/6, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128897
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2002 000
EAN/GTIN:
     4000225200205
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Heftstreifen HEFTFIX®. Selbstklebend. Werkstoff: PVC. Zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren. Lochung: Lochabstand 60 und 80 mm. Größe (B x H): 105 mm. Farbe: glasklar. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Ausführung:
selbstklebend, glasklar
Material:
PVC
Inhalt:
50 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,81*
€ 7,95*
ab € 1,64*
€ 2,83*
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,22*
9 Tage
49
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,24*
Lager 690
108
€ 5,49*
ab € 2,82*
€ 4,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002010
ab € 0,82*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002100
ab € 3,56*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2003000
ab € 1,77*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2202100
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.