Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2002000 Herst.-Nr.: 2002000 EAN/GTIN: 4000225200205 |
| |
|
| | |
| - Heftstreifen HEFTFIX
- selbstklebend
- Werkstoff: PVC
- Material der Deckschiene: Papier
- Material des Aufreihbandes: Papier
- zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren
- Lochung: Lochabstand 60 und 80 mm
- Größe (B x H): 30 x 105 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Veloflex | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, heftstreifen veloflex 30x105 mm 50 stück, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, 2002, 20020, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Schmetterling, Selbstklebe, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, SelbstklebeEinhängeHeftstreifen, Selbstklebeheftstreifen, Selbstklebeheftzunge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,69* | € 2,81* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,64* | € 2,83* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,88* | € 3,22* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,93* | € 3,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,38* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|