Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO20020 Herst.-Nr.: 2002000 EAN/GTIN: 4000225200205 |
| |
|
| | |
| HEFTFIX®, 105 mm lang, transparente Hartfolie selbstklebend, Lochabstand 60 und 80 mm, zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren usw., 50er SB-Packung glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Format: | 105 mm | Ausführung: | Hartfolie, Lochabstand: 60 und 80 mm | Anreißer (Online): | HEFTFIX®, 105 mm lang, transparente Hartfolie selbstklebend, glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | Heftstreifen Heftfix, 105 mm, selbstklebend, 50 Stück, VE = 1 Packung = 50 Stück | Langbeschreibung (Online): | HEFTFIX®, 105 mm lang, transparente Hartfolie selbstklebend, Lochabstand 60 und 80 mm, zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeichnungen, Bildern, Broschüren usw., 50er SB-Packung glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, heftstreifen veloflex 30x105 mm 50 stück, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Aktendullis, Heftzunge, Einhänge-Heftstreifen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,69* | € 2,81* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,64* | € 2,83* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,88* | € 3,22* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,93* | € 3,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,38* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0376* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|