Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Heftstreifen HEFTFIX 2002000 3x10,5cm tr 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-125241203
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2002000
EAN/GTIN:
     4000225200205
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Heftstreifen zum Abheften von Schriftgut, welches nicht gelocht werden darf, aber abgeheftet werden soll, wie z.B. Muster, Urkunden, Broschüren etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HEFTFIX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen HEFTFIX®
Maße:
3 x 10,5 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
Standardlochung
Lochabstand:
60/80 mm
selbstklebend:
Ja
Heftfalz vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Aufreihbandes:
Hartfolie
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
159
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,81*
€ 7,95*
ab € 1,64*
€ 2,83*
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,22*
9 Tage
49
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,24*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 3,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002010
ab € 0,82*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002100
ab € 3,56*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2003000
ab € 1,77*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2202100
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.