Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2003000 Heftmappenzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex 2003000 Heftmappenzubehör
Veloflex 2003000 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     1682-125241303
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2003000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochverstärker
Lochverstärkung
Lochverstärker-Streifen
Lochverstärkerstreifen
VELOFIX® Lochverstärker (DBP), 105 x 15 mm, Hartfolie selbstklebend, Lochabstand 60 und 80 mm, zur Heftrandverstärkung, besonders von Zeichnungen, Plänen, 50er SB-Packung, glasklar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
150 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
321
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,15*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 3,18*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,77*
€ 3,18*
1 Tag
486
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,43*
2 Tage
785
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,04*
€ 3,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
1 Packung enthält 50 Streifen (ab € 0,0366* pro Streifen)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002000
ab € 1,64*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002010
ab € 0,82*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002100
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.