Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2002100 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 2002100 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb
Veloflex 2002100 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb
Veloflex 2002100 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb
Veloflex 2002100 selbstklebendes Etikett Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17355502
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebende Heftstreifen
klebeheftstreifen veloflex
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002000
ab € 1,64*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2003000
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.