Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller Maxi Power permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-032473
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PN-IP
EAN/GTIN:
     4003198721906
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
nachfüllbar mit TOPR-IP, Band-länge 16M, Bandbreite: 8,4 mm, Blister, Extra-starkes Klebeband für permanentes Kleben, Perfekt für Papier, Karton, Plastik, Glas un vieles mehr, frei von Lösungsmitteln, nachfüllbar mit TOPN-IR
Weitere Informationen:
Ausführung:
permanent
Bandgröße (L x B):
16 m x 8,4 mm
nachfüllbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, kleberoller 8,4mm 16m, kleberoller, kleberoller tombow, Kleber, Klebemittel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,43*
Lager 690
34
1
€ 5,49*
ab € 2,63*
€ 4,46*
9 Tage
40
1
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,58*
1
€ 7,95*
ab € 2,65*
€ 4,64*
1
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
PR-IP
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.