| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-28514545 Herst.-Nr.: PN-IP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für endloses und extra-starkes Kleben: Nachfüllbar und mit außergewöhnlich langem 16-m-Band. Klebt sauber, präzise und super-stark.
Die bessere Art zu Kleben: Das nachfüllbare Maxi Power Tape klebt super-stark, präzise, sauber, schnell und wellenfrei. Ausgestattet mit verbessertem, ultra-starken Klebstoff und extra-langem 16-m-Band. Der permanente Klebstoff wird über ein reißfestes PET-Band abgerollt und über eine kleine Walze besonders leicht und gleichmäßig aufgetragen. Aufgrund der einzigartigen Technik wird der Kleber stets genau an der Spitze der Walze positioniert - so können auch Ecken und Kanten exakt geklebt werden. Das Band ist abrollbar bis zum letzten Millimeter. Perfekt für Papier, Pappe, Karton, Fotos, Kunststoff, Glas u.v.m. Der Klebstoff ist säurefrei und fotosicher. Eine integrierte Schutzkappe schützt das Band vor Staub und Schmutz. Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht: ca. 76 %. Maße: 8,4 mm x 16 m. Ausgezeichnet mit dem iF design award 2015. Schnell und einfach nachfüllbar und dabei besonders umweltfreundlich - weniger Abfall durch Verkleinerung der Nachfüllkassette um ca. 40 % gegenüber dem Vorgängermodell. Nachfüllkassette: PR-IP. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Säure | Merkmale | Produktfarbe | Blau, Transparent, Weiß | | Bandlänge | 16 m | | Speicherbandbreite (metrisch) | 8.4 mm | | Geeignet für Materialien | Karton, Glas, Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |