Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBPNIP Herst.-Nr.: PN-IP EAN/GTIN: 4003198721906 |
| |
|
| | |
| - Der handliche Kleberoller liegt aufgrund seiner ergonomischen Form besonders bequem in der Hand.
- Der Klebstoff wird über ein reißfestes PET-Band abgerollt und über eine kleine Walze besonders leicht und gleichmäßig aufgetragen.
- Das Band ist abrollbar bis zum letzten Millimeter.
- Ob in Schule, Beruf oder Freizeit, der PN-US klebt sauber, stark und permanent Papier, Pappe, Fotos u.v.m.
- Der Klebstoff ist säurefrei und fotosicher.
- Eine Schutzkappe schützt das Band vor Staub und Schmutz.
- Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht: ca. 80 %.
- Maße: 6 mm x 10 m.
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bandbreite: | 8.4 mm | Bandlänge: | 16 m | Bruttogewicht: | 0.045 kg | Haftklebung: | permanent | Marke: | Tombow | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, kleberoller 8,4mm 16m, kleberoller, kleberoller tombow, Alleskleber, Klebeband, Klebeband-Roller, KlebebandRoller, Roller, Vielzweckkleber |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,61* | € 4,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,63* | € 4,46* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,69* | € 4,58* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,65* | € 4,64* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,86* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|