Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow PR-IP Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/991/a009991o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/991/a009991o.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31230611
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PR-IP
EAN/GTIN:
     4003198721937
Suchbegriffe:
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Korrekturroller-Nachfüllkassette
korrekturroller-nachfüllkassette 8m...
Nachfüllkassette für PN-IP mit extra-langem 16-m-Band. Klebt sauber, präzise und super-stark Papier, Pappe, Fotos u.v.m. Nachfüllkassette PR-IP für Maxi Power Tape. Die bessere Art zu Kleben: Das nachfüllbare Maxi Power Tape klebt super-stark, präzise, sauber, schnell und wellenfrei. Ausgestattet mit verbessertem, ultra-starken Klebstoff und extra-langem 16-m-Band. Der permanente Klebstoff wird über ein reißfestes PET-Band abgerollt und über eine kleine Walze besonders leicht und gleichmäßig aufgetragen. Aufgrund der einzigartigen Technik wird der Kleber stets genau an der Spitze der Walze positioniert - so können auch Ecken und Kanten exakt geklebt werden. Das Band ist abrollbar bis zum letzten Millimeter. Perfekt für Papier, Pappe, Fotos, Kunststoff, Glas u.v.m. Der Klebstoff ist säurefrei und fotosicher. Eine integrierte Schutzkappe schützt das Band vor Staub und Schmutz. Maße: 8,4 mm x 16 m. Die Nachfüllkassette PR-IP ist schnell und einfach einzusetzen und besonders umweltfreundlich - weniger Abfall durch Verkleinerung der Nachfüllkassette um ca. 40 % gegenüber dem Vorgängermodell.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Roller
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
16 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
PR-MK
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.