Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Kleberoller MAXI POWER PN-IP 8,4mmx16m nachfüllbar permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/120/a009120l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/120/a009120l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164031000
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PN-IP
EAN/GTIN:
     4003198721906
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Klebt superstark, präzise, sauber, schnell und wellenfrei. Ausgestattet mit verbessertem, ultrastarken Klebstoff. Der Klebstoff wird über ein reißfestes PET-Band abgerollt und über eine kleine Walze besonders leicht und gleichmäßig aufgetragen. Aufgrund der einzigartigen Technik wird der Kleber stets genau an der Spitze der Walze positioniert - so können auch Ecken und Kanten exakt geklebt werden. Das Band ist abrollbar bis zum letzten Millimeter. Der Klebstoff ist fotosicher. Eine integrierte Schutzkappe schützt das Band vor Staub und Schmutz. Recyclinganteil über 60 % des Bruttogewichts. Ausgezeichnet mit dem iF design award 2015. Besonders umweltfreundlich - weniger Abfall durch Verkleinerung der Nachfüllkassette um ca. 40 % gegenüber dem Vorgängermodell.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MONO Maxi Power Tape
Einweg:
Nein
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos, Kunststoff, Glas
Haftungsintensitõt:
hoch
Maße:
8,4 mm x 16 m (B x L)
nachfüllbar:
Ja
empfohlener Nachfüllartikel:
Nachfüllkassette PR-IP
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
säurefrei:
Ja
auswaschbar:
Nein
Art der Verpackung:
Karton
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
transparent/blau
Art des Auftragungshilfsmittels:
Spitze
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleberoller MONO Maxi Power Tape
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, kleberoller 8,4mm 16m, kleberoller, kleberoller tombow, Fotokleber, Klebeabroller, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Rollkleber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,43*
1 Tag
34
1
€ 5,49*
ab € 2,63*
€ 4,46*
9 Tage
40
1
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,65*
€ 4,64*
1
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
PR-IP
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.