Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen Outdoor, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029769
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1703
EAN/GTIN:
     4016946192446
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen Outdoor. Für DIN A2. Wasserdichter Wechselrahmen für den Außenbereich. Ein integriertes Abdichtungsband macht den Rahmen wasserdicht. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 469 x 643 x 16 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Glasart:
Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
Breite:
46,3 cm
Höhe:
64,3 cm
Tiefe:
1,6 cm
Größe:
Verwendung für A2
Profilstärke:
25 mm
Ausführung der Tür:
Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 29,35*
€ 39,76*
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 29,37*
€ 39,77*
€ 5,95*
ab € 31,25*
€ 43,74*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 34,94*
€ 47,21*
€ 5,50*
ab € 37,43*
€ 51,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/24-2
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.