Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Wechselrahmen Outdoor BS1703 45x62,4x1,2cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/948/a006948m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/948/a006948m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-885009700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1703
EAN/GTIN:
     4016946192446
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Durch das Integriertes Abdichtungsband ist der Rahmen wasserdicht.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
46,9 x 64,3 x 1,6 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A2
Dicke des Profils:
25
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
Zubehör für die Wandbefestigung:
je 4 x Schrauben, Dübel
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,95*
ab € 29,37*
€ 39,79*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 29,32*
€ 39,80*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 31,27*
€ 43,76*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 34,78*
€ 47,29*
€ 5,50*
ab € 37,22*
€ 51,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/24-2
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.