Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Wechselrahmen Outdoor BS1703 45x62,4x1,2cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-885009700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1703
EAN/GTIN:
     4016946192446
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Durch das Integriertes Abdichtungsband ist der Rahmen wasserdicht.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
46,9 x 64,3 x 1,6 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A2
Dicke des Profils:
25 mm
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
Zubehör für die Wandbefestigung:
je 4 x Schrauben, Dübel
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 29,37*
€ 39,79*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 29,32*
€ 39,80*
€ 5,95*
ab € 31,27*
€ 43,76*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 34,78*
€ 47,29*
€ 5,50*
ab € 37,22*
€ 51,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/24-2
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.