Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Drehtafel Mobil Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029660
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST201
EAN/GTIN:
     4016946003179
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1200 x 900 mm. Gesamthöhe: 1880 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Metall
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Breite der Tafel:
120 cm
Höhe der Tafel:
90 cm
Farbe:
weiß / lichtgrau
Lenkrollen feststellbar:
ja
beidseitig beschreibbar:
ja
Ablageschale vorhanden:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,08*
€ 323,26*
€ 5,50*
ab € 259,36*
€ 323,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,77*
€ 323,28*
€ 4,95*
ab € 280,87*
€ 336,19*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,14*
€ 336,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,34*
€ 394,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,57*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,45*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.