Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-ST201
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST201
EAN/GTIN:
     4016946003179
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1200 x 900 mm. Gesamthöhe: 1880 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Raster vorhanden:
Nein
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
90
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar, katzfest und säurebeständig.
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,26*
€ 384,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,57*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,45*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.