Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inka-Palette 1000 x1200 x 135 mm - dyn. Belastung 900 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5007511
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     F10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
INKA-Paletten: Innovative Lösungen für Effizienz und Vielseitigkeit Die INKA-Palette repräsentiert eine wegweisende Entwicklung im Bereich der Einwegpaletten aus Pressholz. Durch ihre Herstellung bei hoher Temperatur und unter hohem Druck wird automatisch eine schädlingsfreie Exportpalette geschaffen, die den Standards von ISPM 15 entspricht. Die unverkennbare Produktionsweise macht INKA-Paletten auf den ersten Blick von herkömmlichen Holzpaletten unterscheidbar. Der Verzicht auf Bretter und Nägel eliminiert potenzielle Gefahren für Produkte und Displays während Point-of-Sale-Präsentationen, die durch hervorstehende Nägel verursacht werden könnten. Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig: ISPM-15 Konformität: Alle INKA-Einwegpaletten erfüllen die strengen Anforderungen von ISPM 15, was ihre Eignung als schädlingsfreie Exportpaletten unterstreicht. Sicherheit für Produkte und Displays: Durch den Einsatz von Pressholz ohne Nägel wird das Risiko von Beschädigungen während POS-Präsentationen deutlich reduziert. Kosteneffizienz und Wiederverwendbarkeit: Im Gegensatz zu Europaletten verursacht INKA-Paletten keine Tauschkosten. Trotz ihrer kostengünstigen und leichten Bauweise können sie in vielen Fällen mehrfach eingesetzt werden. Platzersparnis: Die konischen Füße ermöglichen ein effizientes Stapeln, wodurch INKA-Paletten im Vergleich zu herkömmlichen Holzpaletten bis zu 66 % mehr Platz sparen. Format: INDUSTRIE Format - CP1 Abmessungen: 1000 mm x 1200 mm Höhe: 135 mm, ineinander stapelbar Einfahrbreite: 740 mm / 558 mm Einfahrhöhe: 97 mm Hubweg: 4-wegig Dynamische Belastbarkeit: * F 10 - 2 max. 900 kg Statische Belastbarkeit: = 3 x der dynamischen Belastung Durchschnittliches Normgewicht: F 10 - 2 ca. 14,5 kg Material: Pressholz aus PEFC® zertifiziertem Holz ISPM15 / IPPC: konform da schädlingsfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Palette, geschlossener Boden
Breite:
1000 mm
Einfahrbreite:
740 / 558 mm
Einfahrhöhe:
97 mm
Gewicht:
14,5 kg
Höhe:
135 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Pressspan
Tragfähigkeit (WLL):
900 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
200
10
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 29,65*
99 Tage
unbekannt
5
€ 9,50*
ab € 14,74*
€ 30,38*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 296,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INKA
F64
ab € 6,41*
Ähnlich
INKA
F44
ab € 4,49*
Ähnlich
INKA
0393963
ab € 11,33*
Ähnlich
INKA
F8 LF-1
ab € 11,90*
Ähnlich
INKA
F11
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.