Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche PTFE Innen-Ø mm 6,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-S 1810-50
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 6,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 64 Platzdruck (2) bar 46
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
6
Außen-Ø mm:
8
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
64
Platzdruck (2) bar:
46
Weitere Suchbegriffe: ptfe-schlauch bohlender, ptfe schlauch, ptfe-schlauch 100m, Schlauch, PTFE Schläuche, PTFE Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 9,01*
€ 13,29*
Lager 6856
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 19,54*
€ 26,13*
3
€ 8,50*
ab € 19,85*
€ 26,37*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 26,13*
€ 31,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,01*
€ 28,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,74*
€ 27,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,22*
€ 26,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,54*
€ 23,25
pro Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 78,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.