Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 6 mm x Ø 8 mm x t= 1 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181050
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 6,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 64 Platzdruck (2) bar 46
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,062 kg
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,05 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 9,12*
€ 13,27*
13 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 19,49*
€ 26,35*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 19,72*
€ 26,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 26,64*
€ 31,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,32*
€ 28,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,24*
€ 27,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,59*
€ 26,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,72*
€ 23,47
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 79,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.