Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch 6,0 x 8,0 mm (Ø-innen x Ø außen)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PTFE-Schlauch 6,0 x 8,0 mm (Ø-innen x Ø außen)
PTFE-Schlauch 6,0 x 8,0 mm (Ø-innen x Ø außen)
Artikel-Nr.:
     163-9205672
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schläuche, PTFE
Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern.

Ø innen 6,0 mm
Ø außen 8.0 mm
Wandstärke 1.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -200
Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C
Temperaturbeständigkeit -200 ... 250 °C
Max. Abgabelänge 100 m
Farbe weiß
Material PTFE
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 6,0 mm
Ø außen: 8.0 mm
Wandstärke: 1.00 mm
Min. Temperaturbeständigkeit: -200
Max. Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Temperaturbeständigkeit: -200 ... 250 °C
Max. Abgabelänge: 100 m
Farbe: weiß
Material: PTFE
Weitere Suchbegriffe: ptfe-schlauch bohlender, ptfe schlauch, ptfe-schlauch 100m, Schlauch,PTFE, Schläuche,PTFE, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, PTFE,Schläuche, Spurenanalytik, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 9,11*
€ 13,22*
12 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 19,48*
€ 26,24*
3
€ 8,50*
ab € 19,71*
€ 26,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,22*
€ 15,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,90*
€ 15,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,00*
€ 14,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,70*
€ 12,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,11*
€ 10,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.