| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-N1BLAU Herst.-Nr.: 1283S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Einmalhandschuhe aus Nitril blau und durch den hohen Tragecomfort und die ausgezeichnete Passform sind sie besonders als Untersuchungshandschuhe in der täglichen Anwendung geeignet. Sie sind puderfrei, unsteril und 100% latexfrei und so ideal für Anwender oder Patienten mit einer Latexallergie. Produkteigenschaften: - Einmal Nitrilhandschuhe
- zur Verwendung z.B. als Untersuchungshandschuhe
- ausgezeichnete Passform und hoher Tragecomfort, auch in der Langzeitanwendung
- 100% latexfrei - gegen Latexallergien
- puderfrei
- unsteril
- beidhändig tragbar
- mit Rollrand
- nach EN 455
- AQl 1,5
- im praktischen Spenderkarton
- Farbe: blau
- Größe: S - klein
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau RAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,61* | € 4,18* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 3,47* | € 5,41* | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,86* | € 6,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,23* | € 9,29* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 32,59* | € 42,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|