| |
|
| Artikel-Nr.: 103-591265 Herst.-Nr.: 1283S EAN/GTIN: 4250016461777 |
| |
|
| | |
| Nitril-Einweghandschuhe Meditrade, VE 1000 Stk, lebensmittelkonform, blau, Größe S.
Nitril-Untersuchungs- und Schutzhandschuh für den Einmalgebrauch. Puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend. Lebensmittelkonform.
Unser extrem dehnbarer Nitril-Untersuchungs- und Schutzhandschuh ist für den Einmalgebrauch geeignet. Haltbarkeit 5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden. Anwendungsbereiche: - Umgang mit Chemikalien, Reinigungsmittel und Desinfektion - Labor - Pharmaindustrie - professionelle Reinigung - Catering - Lebensmittelbereiche Qualitätszertifikate: - EN ISO 13485:2016 - (EU) 2017/745 Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang VIII - Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weiter Informationen siehe Primärverpackung) - Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Material: | Nitril | Größe: | S | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 591265 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemikalienhandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, glove, gloves, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Handschuhe synthetisch, Handschuh synthetisch, Handschutz, Infektionsschutz, Labor, Laborausstattung, Labore, Nitril-Schutzhandschuh, Nitril-Schutzhandschuhe, Praxisbedarf, Praxisbedarfe, Putzhandschuh, Putzhandschuhe, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Schutz, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Synthetikhandschuhe, synthetische Handschuhe, synthetischer Handschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,61* | € 4,18* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 3,47* | € 5,41* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,85* | € 6,27* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,22* | € 9,28* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 32,37* | € 42,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03237* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|